Motion
W-02
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.6010 po, 1.1560 po de diamètre extérieur, 0.8270 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705610
N° MFRW-02
Prix1.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 0.6010 po, 1.1560 po de diamètre extérieur, 0.8270 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705610
N° MFRW-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6010 po
  • Visage Diamètre  
    0.8270 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    1.1560 po
  • Tang Largeur  
    0.1200 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-02
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    751968700203

Aperçu

Description du fabricant
W02 LAVE-VERROUILLAGE