Motion
W-07
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.3960 po, 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.0300 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705623
N° MFRW-07
Prix2.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 1.3960 po, 2.2500 po de diamètre extérieur, 2.0300 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705623
N° MFRW-07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3960 po
  • Visage Diamètre  
    2.0300 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    2.2500 po
  • Tang Largeur  
    0.1660 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-07
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    751968700708

Aperçu

Description du fabricant
W07 LAVE-VERROUILLAGE