Motion
W-12
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.4000 po, 3.3440 po de diamètre extérieur, 3.0930 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705627
N° MFRW-12
Prix3.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.4000 po, 3.3440 po de diamètre extérieur, 3.0930 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série W
N° D’ARTICLE MI01705627
N° MFRW-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4000 po
  • Visage Diamètre  
    3.0930 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    3.3440 po
  • Tang Largeur  
    0.2340 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    N-12
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    W
  • CUP_NON
    751968701200

Aperçu

Description du fabricant
W12 LAVE-VERROUILLAGE