Motion
88505
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 0.6594 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI01705676
N° MFR88505
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 52 mm, largeur 0.6594 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI01705676
N° MFR88505
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.6563 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    88505 BRG
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 88505 présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 0.6594 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88505
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106988236

Aperçu

Description du fabricant
88505 BRG