Motion
C101C
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 10 tonnes, course : 1.000 po, 3.625 po rétracté, 4.625 po étendu
N° D’ARTICLE MI01705938
N° MFRC101C
Prix908.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/actionneur hydraulique - à action unique/rappel par ressort, capacité de 10 tonnes, course : 1.000 po, 3.625 po rétracté, 4.625 po étendu
N° D’ARTICLE MI01705938
N° MFRC101C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix908.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    0.750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.560 po
  • Taille de l’alésage
    1.688 po
  • Longueur du filetage du collier
    1.125 po
  • Hauteur étendue
    4.625 po
  • Diamètre extérieur
    2.250 po
  • Tige de piston Diamètre  
    1.500 po
  • Hauteur rétractée
    3.625 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.000 po
  • Profondeur du filetage
    0.500 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 18
  • Poids
    4.20 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Filetage du collier
    2-1/4 – 14
  • Capacité du cylindre
    10 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    2.236 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Nombre de trous
    2
  • Capacité d’huile
    2.200 po3
  • Filetage et profondeur internes de la tige de piston
    1 – 8 x 3/4
  • Saillie de la tige de piston
    0.250 po
  • Série / Type
    Série C / à usage général
  • tonnes à 10000 psi
    11.20 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
C101C 10 TONNES HYD RAM
  • Le roulement en bronze d’aluminium réduit l’usure causée par les charges décentrées, la force du ressort en mazimum accélère la rétraction du piston, le corps en acier solide pour la durabilité, la tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion, les trous de montage de la base pour le positionnement
  • Les ressorts de taille maximale accélèrent le retour du piston et augmentent la durée de vie du ressort
  • Corps de cylindre en acier solide pour plus de durabilité
  • La tige de piston chromée résiste à l’usure et à la corrosion
  • Large gamme d'accessoires disponibles pour le filetage sur la tige de piston, le collier ou sur l'embase du cylindre
  • Trous de montage de base standard sur les cylindres de 5 à 55 tonnes; en option sur les cylindres de 75 et 100 tonnes
  • Un demi-accouplement femelle NPTF de 3/8 po est standard

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif