Motion
23264CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23264CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 208 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01722336
N° MFR23264CAMKP55W507
Prix45,135.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23264CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 208 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01722336
N° MFR23264CAMKP55W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45,135.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Global Largeur  
    208 mm
  • Poids
    586.43 lb

Détails

  • Application
    Machinerie générale, machines à papier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4850000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176646485
  • Tr/min maximum (graisse)
    450 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    Rouleau sphérique série 232
  • Capacité de charge statique
    6900000 N
  • CUP_NON
    029176646485

Aperçu

Description du fabricant
23264CAMKP55W507 BRG