Motion
23072CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23072CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 134 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01722338
N° MFR23072CAMKP55W507
Prix25,564.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23072CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 134 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01722338
N° MFR23072CAMKP55W507
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
Prix25,564.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    134 mm
  • Poids
    325.36 lb

Détails

  • Application
    Machinerie générale, machines à papier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    2990000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176088759
  • Tr/min maximum (graisse)
    530 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    Rouleau sphérique série 230
  • Capacité de charge statique
    4700000 N
  • CUP_NON
    029176088759

Aperçu

Description du fabricant
23072CAMKP55W507 (ANCIEN 23072CAMKE4P55)