Motion
20PW1
Accessoire de convoyeur à vis - diamètre de 1 po, épaisseur de 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01755802
N° MFR20PW1
Prix508.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de convoyeur à vis - diamètre de 1 po, épaisseur de 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01755802
N° MFR20PW1
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
Prix508.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Déposer de la ligne centrale
    0,0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6250 po en po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.7500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.7500 po
  • Épaisseur
    1-3/8 po
  • Poids
    17.00 lb
  • Largeur de la bride extérieure
    12.75 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Revêtement protecteur
  • À utiliser avec
    Chaîne de poche 3/16 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950108353
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Roue de poche
  • Composants connexes
    Décharge

Aperçu

Description du fabricant
20PW1 ROUE À POCHE
  • La roue de poche est utilisée pour ouvrir et fermer les barrières coulissantes.
  • Pièces plates découpées au laser pour assurer un ajustement précis pendant l’assemblage et des dimensions de finition uniformes
  • Fabriqué selon les normes CEMA ou MTO selon les spécifications du client
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone, d’acier inoxydable, galvanisé ou d’autres matériaux sur demande

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté