Motion
780
Entraînement CC - 1/6 hp, entrée 115 V c.a., 1 ph, sortie 130 V c.c., non régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI01782060
N° MFR780
Prix243.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 1/6 hp, entrée 115 V c.a., 1 ph, sortie 130 V c.c., non régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI01782060
N° MFR780
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
Prix243.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué pour un fonctionnement continu à une température ambiante de 50° C sans dissipateur thermique supplémentaire. Entraîne les moteurs CC à aimant permanent Bodine 130 volts. Entraîne des moteurs c.c. de 90 volts « SCR » et de 130 volts « PWM » fabriqués par d’autres fabricants. Connexions aux modèles 0780 et 0781 avec pattes de connexion rapide de 0.25 po. Sept bornes de raccordement fournies avec la commande. Connexions faites aux modèles 0783 et 0784 avec bornier enfichable (fourni avec la commande).
  • Plage de température ambiante
    32 à 122 °F
  • Type de frein
    Dynamique
  • Freinage
    Non
  • Courant continu
    1.25 A
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    115 V c.a.
  • Tension de sortie du variateur
    130 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-00
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Type de rétroaction
    aucun
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Fonction du contrôleur
    Exécuter/Arrêter/Sauter
  • Puissance
    1/6 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance maximale
    1/6 hp
  • Courant de crête
    2.5 A
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Normes respectées
    UL, CSA

Aperçu

Description du fabricant
0780 1/6HP 115V CHÂSSIS
  • Fonctionne sur une ligne de 115 volts c.a., 50/60 Hz
  • Sortie CC filtrée pour un fonctionnement du moteur plus froid, une durée de vie de la brosse plus longue, un bruit sonore plus faible et une plage de vitesse plus large
  • La rétroaction du FME arrière maintient une régulation de la vitesse supérieure à 2 %
  • Commutateurs DIP pour étalonner facilement la commande pour différentes tailles de moteur
  • Deux voyants de diagnostic indiquent quand l’alimentation est sous tension et quand la sortie de courant est à la limite définie par le pot TORQ
  • Cinq pots intégrés réglables par l’utilisateur pour la limite de couple, la limite de vitesse minimale, la limite de vitesse maximale, le temps d’accélération et la régulation de vitesse
  • La vitesse peut être réglée manuellement à l’aide d’un réservoir distant à 10k vitesses (compris avec la commande)
  • Connexions pour interrupteur d’inhibition fourni par l’utilisateur en option

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon