Motion
3921
Entraînement CC - 1/3 hp, entrée 115 V c.a., 1 ph, sortie 130 V c.c., non régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI01782291
N° MFR3921
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 1/3 hp, entrée 115 V c.a., 1 ph, sortie 130 V c.c., non régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI01782291
N° MFR3921
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué pour une température ambiante de 50° C. Destiné à être monté dans un boîtier séparé fourni par l’utilisateur. Entraîne les moteurs CC sans balais Bodine 130V . Vissez le bornier pour les connexions de ligne et de moteur. Connecteur enfichable pour les connexions de commutation. Modèle 3921 pour moteurs à 10,000 tr/min. La distance maximale recommandée entre la commande et le moteur ne doit pas dépasser 3.5 m ( 12 pi).
  • Plage de température ambiante
    32 à 122 °F
  • Type de frein
    Dynamique
  • Freinage
    Oui
  • Courant continu
    3 A
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    115 V c.a.
  • Tension de sortie du variateur
    130 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-00
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Type de rétroaction
    Capteur de palier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Fonction du contrôleur
    Exécution/Arrêt/Saut - Avant/Arrière
  • Puissance
    1/3 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance maximale
    1/3 hp
  • Courant de crête
    6 A
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Normes respectées
    UL, CSA

Aperçu

Description du fabricant
3921 1/3HP 115V CHÂSSIS
  • Fonctionne à partir d’une ligne de 115 volts c.a.
  • La sortie c.c. filtrée entraîne un fonctionnement plus froid du moteur
  • Circuit unique Smart Reverse s’ajustant pour la commande à distance de la direction du moteur
  • Freinage dynamique pour des arrêts plus rapides
  • La sortie tachymètre impulsion/révolution 12 indique la vitesse du moteur
  • La DEL verte indique que le courant alternatif est sous tension
  • La DEL rouge indique l’arrêt de la commande en raison d’une condition de défaut
  • La vitesse peut être réglée manuellement avec un potentiomètre distant de 10K ohms (inclus)
  • Les commutateurs DIP règlent la limite de courant afin que le même modèle de commande puisse entraîner un moteur Bodine de toute taille
  • Cinq pots intégrés réglables par l’utilisateur pour la limite de couple, la limite de vitesse minimale, la limite de vitesse maximale, le temps d’accélération et le temps de décélération
  • Porte-fusibles pour fusibles de ligne et de moteur (fusibles inclus)
  • Le système en boucle fermée inhérent maintient un changement maximal de 1 % de la vitesse du moteur par rapport à 0 - 100 % de la charge nominale lorsqu’il est utilisé à la vitesse nominale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon