Motion
SFX65MM DOUILLE

DODGE
SFX65MM BUSHING

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, alésage 65 mm, 4.6300 po OD liq., 2.0000 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01783468
N° MFRSFX65MM BUSHING
Prix89.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SFX65MM BUSHING

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, alésage 65 mm, 4.6300 po OD liq., 2.0000 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01783468
N° MFRSFX65MM BUSHING
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
Prix89.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.1300 po
  • Longueur du baril
    2.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.8800 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6300 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    18 x 11 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    114929
  • Numéro CUP du fabricant
    782477296314
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Capacité de couple
    11000 po
  • CUP_NON
    782477296314

Aperçu

Description du fabricant
SFX65MM BAGUE QD EN FONTE DUCTILE 114929
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.