Motion
ÉLÉMENT ES60 HSU

REXNORD INC
ES60 HSU ELEMENT

Élément flexible en uréthane hydrolytique stable (HSU) série 7300120HSU Omega ES - ES60 HSU
N° D’ARTICLE MI01786193
N° MFRES60 HSU ELEMENT
Prix1,493.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ES60 HSU ELEMENT

Élément flexible en uréthane hydrolytique stable (HSU) série 7300120HSU Omega ES - ES60 HSU
N° D’ARTICLE MI01786193
N° MFRES60 HSU ELEMENT
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
Prix1,493.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    ES60 HSU
  • Extérieur Diamètre  
    318 mm
  • Poids
    29.32 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élément d’entretoise en uréthane hydrolytique stable (HSU) Rexnord Omega - Taille ES60
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    19.84 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300120HSU
  • Matériel
    Uréthane hydrolytique stable (vert)
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles en uréthane hydrolytique stable (HSU) série ES
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    12500 lb-po
  • CUP_NON
    793699334883

Aperçu

Description du fabricant
7300120HSU ES60 ÉLÉMENT HSU