Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.5150 po
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Anneau intérieur Largeur1.1870 po
- Mauvais alignement Angle6 °
- Largeur de l’anneau extérieur1.0310 po
- Extérieur Diamètre2.1875 po
- Poids0.773 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureScellé
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-40 à +250 °F
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale69688 lbf
- SérieGEZ
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029026256