Motion
GEZ076ES-2RS
Roulement sphérique lisse - 4.7500 po de diamètre extérieur, 7.3750 po de diamètre extérieur, 4.1560 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI01807794
N° MFRGEZ076ES-2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 4.7500 po de diamètre extérieur, 7.3750 po de diamètre extérieur, 4.1560 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI01807794
N° MFRGEZ076ES-2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    5.4170 po
  • Alésage Diamètre  
    4.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.1560 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.5620 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.3750 po
  • Poids
    25.353 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    843000 lbf
  • Série
    GEZ
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GEZ076ES-2RS PALIER LISSE SPHÉRIQUE