Motion
6408-H24-O
Male O-ring Boss Plug - 1-7/8-12 UN Thread, Steel, 0.76 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01826283
N° MFR6408-H24-O
Prix34.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Male O-ring Boss Plug - 1-7/8-12 UN Thread, Steel, 0.76 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01826283
N° MFR6408-H24-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    0.76 po
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1-1/2 po mâle Boss avec joint torique
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-7/8–12
  • Style de fin 2
    Sans objet
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6408

Aperçu

Description du fabricant
6408-H24-O BOUCHON — MORB HOLLOW HEX
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Vous pourriez également aimer