Motion
20H150 SH
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 20 dents, diamètre extérieur de 3.129 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI01831041
N° MFR20H150 SH
Prix151.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 20 dents, diamètre extérieur de 3.129 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI01831041
N° MFR20H150 SH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix151.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.5
  • Ceinture Largeur  
    1.5 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-11/16 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.415 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3125 po
  • Diamètre extérieur
    3.1290 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    3.1830 po
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Type de courroie
    H150
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151243
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    20
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950151243
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
20H150 CHIFFON DE CALENDRIER SH QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer