Motion
2040FC2A-3.705

FALK
2040FC2A-3.705

Réducteur de vitesse hélicoïdale concentrique en ligne Ultramax . - 3.705:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein
N° D’ARTICLE MI01835653
N° MFR2040FC2A-3.705
Prix14,714.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2040FC2A-3.705

Réducteur de vitesse hélicoïdale concentrique en ligne Ultramax . - 3.705:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein
N° D’ARTICLE MI01835653
N° MFR2040FC2A-3.705
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
Prix14,714.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    13.0000 po
  • Longueur du boîtier
    18.4400 po
  • Largeur du boîtier
    15.0000 po
  • Ratio
    3.705:1
  • Poids
    200.00 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10056197
  • Numéro CUP du fabricant
    782934101885
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934101885

Aperçu

Description du fabricant
2040FC2A-3.705 ULTRAMAX
  • Les roulements à rouleaux coniques robustes à tous les emplacements offrent une capacité de charge supérieure aux roulements à billes
  • Les joints pouvant être purgés à la graisse offrent une protection maximale dans les environnements extrêmes
  • Les roulements et joints d'arbre à haute et basse vitesse sont disponibles sur le marché
  • Fabricant : Falk

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté