Motion
2040FC2A-6.122

FALK
2040FC2A-6.122

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 6.122:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01835659
N° MFR2040FC2A-6.122
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2040FC2A-6.122

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 6.122:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01835659
N° MFR2040FC2A-6.122
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2040
  • Ratio
    6.122:1
  • Poids
    200.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2040FC2A-6.122
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    50.80 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    2040FC2
  • CUP_NON
    782934101922

Aperçu

Description du fabricant
2040FC2A-6.122 ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté