Motion
2050FC3A-68.61

FALK
2050FC3A-68.61

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Triple réduction, 68.61:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01835865
N° MFR2050FC3A-68.61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2050FC3A-68.61

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Triple réduction, 68.61:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01835865
N° MFR2050FC3A-68.61
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2050
  • Couple de sortie maximal
    25700 po-lb à 1750 tr/min
  • Ratio
    68.61:1
  • Poids
    340.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2050FC3A-68.61
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    10.40 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    2050FC3
  • CUP_NON
    782934103179

Aperçu

Description du fabricant
2050FC3A-68.61 ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté