Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier14.5200 po
- Longueur du boîtier21.5400 po, 547.12 mm
- Largeur du boîtier16.6000 po;421.64 mm
- Couple de sortie maximal25600 po-lb à 1750 tr/min
- Ratio84.70:1
- Poids340.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant10056282
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934103186
- Puissance d’entrée maximale8.41 ch à 1750 tr/min
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- RéductionForfait trois services
- Série2050FC3
- CUP_NON782934103186
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.