Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur11 oz
- Plage de couverture15 pi2
- Poids0.97 lb
- Boîtier de poids5.796 lb
- Poids de chaque0.966 lb
Détails
- Type de baseLaque
- CouleurCristal transparent
- Famille de couleursEffacer
- Temps de séchage12 min à 30 min
- ExpositionExtérieur, intérieur
- Code d’harmonisation3208200000
- Numéro CUP du fabricant075577000548
- Quantité du colis6
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- Type de résineÉmail acrylique
- CUP_NON075577000548
- Teneur en composés organiques volatils50.64 %
Aperçu
- Pas de fenêtre de recouvrement, recouvrement à tout moment
- Sèche au toucher en 8 minutes
- Fini dur, protecteur et durable
- Fini très lustré