Motion
807199
Joint d’étanchéité facial en métal - 17.125 po Arbre, 19.240 po DE, 1.531 po Largeur, Matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM), Conception HDDF1
N° D’ARTICLE MI01848140
N° MFR807199
Prix17,864.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité facial en métal - 17.125 po Arbre, 19.240 po DE, 1.531 po Largeur, Matériau pour lèvres en caoutchouc fluoré (FKM), Conception HDDF1
N° D’ARTICLE MI01848140
N° MFR807199
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
Prix17,864.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19.240 po
  • Largeur totale
    1.531 po
  • Diamètre de l’arbre
    17.125 po
  • Poids
    18.31 lb
  • Largeur
    1.531 po

Détails

  • Type de conception
    HDDF1
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoré (FKM)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    85311305983
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    50 psi
  • Matériau du joint
    Alliage moulé résistant à la corrosion
  • Type de joint
    Joint double face robuste
  • Application typique
    Convoyeurs, équipement de construction, moulins, équipement minier
  • CUP_NON
    085311305983

Aperçu

Description du fabricant
807199 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ MILL RAW MTO
  • Conçu pour être utilisé dans des applications exigeantes et des vitesses plus faibles
  • Offre une protection fiable contre les contaminants solides et liquides
  • Utilisé dans les convoyeurs et l’équipement de construction, les machines agricoles, l’équipement minier, l’équipement de lavage, l’équipement agricole et l’équipement de machinerie