Spécifications
Dimensions
- Largeur de l’anneau extérieur30 mm
- Diamètre extérieur24 mm
- Longueur totale30 mm
- Largeur totale30 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre16 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique209.083 lbf
- Capacité de charge930 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de joint2 Joints
- SérieLBBR
- Capacité de charge statique205.71 lbf
- CUP_NON7333314050595