Motion
206150422209000

THK AMERICA INC
206150422209000

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - Série : HRW-CA, bloc large, 50 mm de hauteur, 162 mm de largeur, 140.50 mm de longueur, capacité de charge : 86.3 kN
N° D’ARTICLE MI01853418
N° MFR206150422209000
Prix568.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
206150422209000

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - Série : HRW-CA, bloc large, 50 mm de hauteur, 162 mm de largeur, 140.50 mm de longueur, capacité de charge : 86.3 kN
N° D’ARTICLE MI01853418
N° MFR206150422209000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix568.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M10
  • Taille nominale du rail
    90 mm
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    140.50 mm
  • Largeur totale
    162 mm
  • Poids
    4.0 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Options de balle
    Dispositif de retenue de bille
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de bloc
    Bloc large
  • Capacité de charge dynamique
    62.4 kN
  • Fonctions étendues
    Plaque d'extrémité, joint d'extrémité, joint latéral, plaque de retenue
  • Accessoires inclus
    Graisser le mamelon
  • Capacité de charge
    86.3 kN
  • Lubrification
    Graisse AFB-LF THK
  • Numéro CUP du fabricant
    206150422209000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Précharge légère
  • Caractéristiques de résistance
    Résistance à la corrosion, résistance environnementale
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Série
    HRW-CA
  • Capacité de charge statique
    86.3 kN
  • CUP_NON
    206150422209000

Aperçu

Description du fabricant
HRW50CA1SSC1
  • Taille standard mondiale
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Bloc à bride avec trous taraudés (peut être installé à partir du haut ou du bas)
  • Charge admissible importante : capacité de charge de 13x par rapport à la douille linéaire (arbre rond), ce qui équivaut à une durée de vie de 2,200x plus longue et à un potentiel de réduction significatif
  • Rail profilé bas et large avec rigidité élevée Mc moment : convient à une utilisation dans les applications mono-axe
  • Structure à charge égale à 4 voies : les charges nominales appliquées au bloc sont uniformes dans les quatre directions (radiale, radiale inversée et latérale), ce qui permet d’utiliser le guide de mouvement linéaire dans toutes les orientations et dans les applications étendues
  • Capacité d’absorption des erreurs de montage : les rainures à arc circulaire uniques de THK permettent l’absorption d’une erreur de montage, ce qui permet d’obtenir un mouvement droit très précis et fluide
  • Haute durabilité : mouvement fluide, résistance élevée à l’usure et maintien de la précision à long terme grâce à la conception à arc circulaire qui empêche le glissement différentiel des billes de se produire
  • Une précharge bien équilibrée : rigidité accrue dans quatre directions tout en maintenant un faible coefficient de friction constant.