Motion
SHS25-1600L

THK AMERICA INC
SHS25-1600L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHS25, rail de 25 mm, longueur maximale de 1600 mm, standard
N° D’ARTICLE MI01853514
N° MFRSHS25-1600L
Prix577.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
SHS25-1600L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHS25, rail de 25 mm, longueur maximale de 1600 mm, standard
N° D’ARTICLE MI01853514
N° MFRSHS25-1600L
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
Prix577.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    1600 mm
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    1600 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Taille de la vis de rail
    M7
  • Poids
    11.02 lb

Détails

  • Classe de précision
    Normal
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    36.8 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Rail à bille en cage
  • Série
    SHS25

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SHS25-1600L(GK)