Motion
SHS30-760L

THK AMERICA INC
SHS30-760L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHS30, rail de 30 mm, longueur maximale de 760 mm, standard
N° D’ARTICLE MI01853524
N° MFRSHS30-760L
Prix268.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
SHS30-760L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHS30, rail de 30 mm, longueur maximale de 760 mm, standard
N° D’ARTICLE MI01853524
N° MFRSHS30-760L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix268.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    760 mm
  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Hauteur totale
    23 mm
  • Longueur totale
    760 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Taille de la vis de rail
    M9
  • Poids
    6.61 lb

Détails

  • Classe de précision
    Normal
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    54.2 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Rail à bille en cage
  • Série
    SHS30

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SHS30-760L(GK)