Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM16
- Taille nominale du rail63 mm
- Hauteur totale90 mm
- Longueur totale272 mm
- Largeur totale170 mm
- Poids13.7 kg
Détails
- Classe de précisionGrade normal
- Options de balleTechnologie de balle grillagée
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de blocBloc long
- Capacité de charge dynamique253 kN
- Fonctions étenduesJoints d’extrémité, cage à billes
- Accessoires inclusB-PT1/8 Embout à graisse
- Capacité de charge408 kN
- LubrificationGraisse AFB-LF THK
- Numéro CUP du fabricant202365222009000
- Norme de mesureMétrique
- PréchargementNormal
- Caractéristiques de résistanceProtection contre la contamination
- Type de jointSS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
- SérieSHS-LC
- Capacité de charge statique408 kN
- CUP_NON202365222009000
Aperçu
- Taille standard mondiale (conçue avec une cage)
- Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
- La technologie en cage offre les avantages suivants : o Longue durée de vie et fonctionnement sans entretien à long terme o Faible génération de poussière et bruit de fonctionnement silencieux o Fonctionnement à haute vitesse o Capacités de charge dynamiques plus élevées que les guides linéaires comparables à complément complet, ce qui signifie une durée de vie plus longue pour une enveloppe donnée
- Bloc à bride avec trous taraudés (peut être installé à partir du haut ou du bas)
- Charge admissible importante : capacité de charge de 13x par rapport à la douille linéaire (arbre rond), ce qui équivaut à une durée de vie de 2,200x plus longue et à un potentiel de réduction significatif
- Structure à charge égale à 4 voies : les charges nominales appliquées au bloc sont uniformes dans les quatre directions (radiale, radiale inversée et latérale), ce qui permet d’utiliser le guide de mouvement linéaire dans toutes les orientations et dans les applications étendues
- Capacité d’absorption des erreurs de montage : les rainures à arc circulaire uniques de THK permettent l’absorption d’une erreur de montage, ce qui permet d’obtenir un mouvement droit très précis et fluide
- Haute durabilité : mouvement fluide, résistance élevée à l’usure et maintien de la précision à long terme grâce à la conception à arc circulaire qui empêche le glissement différentiel des billes
- Efficacité énergétique : 10x économies d’énergie par rapport au guide coulissant * selon le résultat du test interne