Motion
L09012NK

TB WOODS
L09012NK

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L090, mâchoire droite, 0.5000 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01854075
N° MFRL09012NK
Prix27.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L09012NK

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L090, mâchoire droite, 0.5000 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01854075
N° MFRL09012NK
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
Prix27.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.13 po
  • Code de taille de raccord
    L090
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.81 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    698672046152
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672046152

Aperçu

Description du fabricant
L-090 X 1/2 SANS CLÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer