Motion
L09014NK

TB WOODS
L09014NK

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L090, mâchoire droite, 0.2500 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01854077
N° MFRL09014NK
Prix31.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L09014NK

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L090, mâchoire droite, 0.2500 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01854077
N° MFRL09014NK
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
Prix31.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.13 po
  • Code de taille de raccord
    L090
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.81 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    698672046343
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672046343

Aperçu

Description du fabricant
L-090 X 1/4 SANS CLÉ