Motion
L10016MM

TB WOODS
L10016MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L100, mâchoire droite, alésage de 16 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01854087
N° MFRL10016MM
Prix79.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L10016MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L100, mâchoire droite, alésage de 16 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01854087
N° MFRL10016MM
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
Prix79.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.50 po
  • Code de taille de raccord
    L100
  • Taille de la rainure de clavette
    5 mm x 2.3 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.38 po
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    698672047920
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672047920

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU L-100 X 16MM 5 X 2.3 KW