Motion
L05014MM

TB WOODS
L05014MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L050, mâchoire droite, alésage de 14 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI01854107
N° MFRL05014MM
Prix11.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L05014MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L050, mâchoire droite, alésage de 14 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI01854107
N° MFRL05014MM
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
Prix11.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.7200 po
  • Code de taille de raccord
    L050
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.08 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6300 po
  • Diamètre extérieur
    1.0800 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    50 po
  • CUP_NON
    698672044387

Aperçu

Description du fabricant
L-050 X 14MM 5 X 2.3 KW MOYEU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer