Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.875 po
- Alésage Diamètre12 mm
- Diamètre de la tête1.1810 po
- Largeur de la tête0.472 po
- Hauteur totale80 mm
- Taille du filetage de la tigeM12 x1.75
- Taille du filetageM12x1.75
- Poids0.24 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Revêtement de finitionAcier
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier inoxydable, trempé
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400408398
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 °F À 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTissu autolubrifiant Uniflon®
- Capacité de charge statique radiale2450.42 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filMétrique
- CUP_NON637400408398
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure