Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1 po
- Alésage Diamètre14 mm
- Diamètre de la tête1.3390 po
- Largeur de la tête0.531 po
- Hauteur totale3.0310 po
- Taille du filetage de la tigeM14 x2
- Taille du filetageM14x2
- Poids0.26 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du boîtier13.5 mm
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400408633
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 à 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseTissu autolubrifiant Uniflon®
- Capacité de charge statique radiale3080 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filMétrique
- CUP_NON637400408633
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure