Motion
SMLE1045

HEIM BEARING
SMLE1045

Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME en acier inoxydable, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01854255
N° MFRSMLE1045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
SMLE1045

Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME en acier inoxydable, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01854255
N° MFRSMLE1045
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    1.0240 po
  • Largeur de la tête
    0.413 po
  • Hauteur totale
    2.4020 po
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x1.5
  • Taille du filetage
    M10x1.5
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    10.5 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400408732
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    1821 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400408732

Aperçu

Description du fabricant
PETITE EXTRÉMITÉ DE TIGE 1045

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté