Motion
NAQ1510-N01
ÉCHAPPEMENT RAPIDE 1/8 PO NPT
N° D’ARTICLE MI01930252
N° MFRNAQ1510-N01
Prix16.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ÉCHAPPEMENT RAPIDE 1/8 PO NPT
N° D’ARTICLE MI01930252
N° MFRNAQ1510-N01
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
Prix16.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.1250 NPT
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    45 g

Détails

  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4 mm2 (entrée à sortie), 5.8 mm2 (sortie à échappement)
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    14 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    14 à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    AQ
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
NAQ-1510-N01 ÉCHAPPEMENT RAPIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté