Spécifications
Dimensions
- Taille du barilM12 x 1 - Baril fileté
- Courant de sortie200 mA
Détails
- Détails supplémentairesLes capteurs de proximité inductifs sont utilisés lorsque la cible ou l’objet à détecter est en métal. Les types inductifs sont les détecteurs de proximité les plus utilisés pour les applications industrielles.
- Câble413-9100-280 (90 degrés 2 mètres de longueur), 413-9100-281 (90 degrés 5 mètres de longueur), Câbles (vendus séparément).
- ConnexionConnecteur M12
- Caractéristiques et avantages• NEMA 4 • Plage de température -13°F + 158°F • Protection contre les courts-circuits • Protection contre la polarité inversée • Protection contre le bruit transitoire • Fonction DEL, sortie sous tension
- Matériau du boîtierMétal
- Tension d’entrée10-30 V c.c.
- Catalogue du fabricant
- Type de montageNon rincé
- Mode de sortieNON - (Normalement ouvert)
- Type de produitCapteurs de proximité inductifs
- Portée de détection4 mm
- Fréquence de commutation400
- Fonction de commutationPNP
- Plage de température-13 à +158 °F
Aperçu
- NEMA 4
- Plage de température -13°F + 158°F
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre l’inversion de polarité
- Protection contre le bruit transitoire
- Fonction DEL, sortie sous tension
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Casques d’écoute à capuchon magnétiques électriques WarnerLes casques d’écoute à bouchon magnétique Warner Electric ZRC nécessitent une installation, un réglage, une lubrification et des reconstructions planifiées. Suivez les outils et les procédures d’entretien spécifiés pour maintenir un rendement de plafonnement fiable.
Voir la circulaire
Solutions de bouchons électriques WarnerQu’il s’agisse de bouchonner des boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de lait et de jus, de ketchup, de vinaigrettes, de produits de soins personnels ou d’huile moteur, les casques d’écoute, les mandrins et les couteaux antirotation fiables de Warner Electric ont amélioré avec succès la performance globale des opérations de bouchonnage dans le monde entier.
Voir la circulaire
Améliorez vos opérations de plafonnement avec Warner ElectricDepuis plus de 20 ans, Warner Electric est un fournisseur de confiance de casques magnétiques, d’embrayages, de freins et plus encore pour les équipementiers et les utilisateurs du monde entier. Leurs solutions ont amélioré les opérations de bouchonnage pour des produits allant des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille aux articles de soins personnels et à l’huile moteur.
Voir la circulaire