Motion
6701-08-08
6701-08-08 ADAPTATEUR
N° D’ARTICLE MI01951543
N° MFR6701-08-08
Prix35.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6701-08-08 ADAPTATEUR
N° D’ARTICLE MI01951543
N° MFR6701-08-08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Mot-clé de description
    1/2 po femelle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6701

Aperçu

Description du fabricant
6701-08-08 ADAPTATEUR

Vous pourriez également aimer