Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale29 mm
- Longueur totale38 mm
- Largeur totale17.2 mm
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv7 mm2
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile