Motion
2 1/2 L SS RL

THOMSON (ALTRA)
2 1/2 L SS RL

Random Length Shafting - 440C Stainless Steel, 2.500 in Diameter, 178.000 in Overall Length, Stainless Steel 440C, 50 HRC, Class - L
N° D’ARTICLE MI01965970
N° MFR2 1/2 L SS RL
Prix9,981.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
2 1/2 L SS RL

Random Length Shafting - 440C Stainless Steel, 2.500 in Diameter, 178.000 in Overall Length, Stainless Steel 440C, 50 HRC, Class - L
N° D’ARTICLE MI01965970
N° MFR2 1/2 L SS RL
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
Prix9,981.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    2.4995 / 2.4993 po
  • Nominal Diamètre  
    2.500 po
  • Longueur totale
    178.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Style d’arbre
    Longueur aléatoire
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486517351

Aperçu

Description du fabricant
2-1/2 CLASSE L ACIER INOXYDABLE X 178 PO (ALÉATOIRE)