Motion
2 S SS RL
Random Length Shafting - 440C Stainless Steel, 2.000 in Diameter, 178.000 in Overall Length, Stainless Steel 440C, 50 HRC, Class - S
N° D’ARTICLE MI01965973
N° MFR2 S SS RL
Prix7,709.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Random Length Shafting - 440C Stainless Steel, 2.000 in Diameter, 178.000 in Overall Length, Stainless Steel 440C, 50 HRC, Class - S
N° D’ARTICLE MI01965973
N° MFR2 S SS RL
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
Prix7,709.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.9980 / 1.9987 po
  • Nominal Diamètre  
    2.000 po
  • Longueur totale
    178.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Style d’arbre
    Longueur aléatoire
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - S
  • CUP_NON
    662486365518

Aperçu

Description du fabricant
2 CLASSE S SS X 178 PO (ALÉATOIRE)