Motion
AD08P015S/C
Collecteur de soupapes D08 - Aluminium, 1 station, Espacement de soupapes 5 po / 254 mm, Cavitites de décharge - 1
N° D’ARTICLE MI01981600
N° MFRAD08P015S/C
Prix485.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D08 - Aluminium, 1 station, Espacement de soupapes 5 po / 254 mm, Cavitites de décharge - 1
N° D’ARTICLE MI01981600
N° MFRAD08P015S/C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix485.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Un port
    SAE 16
  • Port B
    SAE 16
  • Orifice de drainage externe
    SAE 8
  • Matériel
    Aluminium
  • Port P
    SAE 16
  • Cavités de secours
    1
  • Stations
    1
  • Port T
    SAE 20
  • Espacement de la vanne
    5 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR DE VANNE EN ALUMINIUM AD08P015S/C
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2) pour collecteur de circuit parallèle à débit standard ou C-16-2 pour collecteur de circuit parallèle à haut débit
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite