Motion
ORB22SA
Roulement lisse sphérique RBC - Non scellé - Anneau extérieur
N° D’ARTICLE MI01982013
N° MFRORB22SA
Prix108.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique RBC - Non scellé - Anneau extérieur
N° D’ARTICLE MI01982013
N° MFRORB22SA
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
Prix108.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4800 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1900 po
  • Largeur totale
    0.8400 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    ORB22SA - Roulement lisse sphérique RBC - Non scellé - Alésage 1.375 po x 2.188 po DE x 0.840 po Largeur
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Revêtement de finition
    Disulfure de molydbénum
  • Type de lubrification
    Trou/grille de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400003432
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Plat avec rainure en anneau
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Série
    ORB
  • Type de roulement
    Anneau extérieur
  • CUP_NON
    637400003432

Aperçu

Description du fabricant
OR-B22SA COURSE EXTÉRIEURE