Motion
AF1000-M5-X441

SMC CORP OF AMERICA
AF1000-M5-X441

FILTRE MODULAIRE
N° D’ARTICLE MI01982565
N° MFRAF1000-M5-X441
Prix12.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AF1000-M5-X441

FILTRE MODULAIRE
N° D’ARTICLE MI01982565
N° MFRAF1000-M5-X441
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
Prix12.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Poids
    0.23 kg

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.08 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Série
    AF
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
AF1000-M5-X441 FILTRE MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon