Motion
ZSM1-021L
Style de diaphragme de commutateur à vide
N° D’ARTICLE MI01982877
N° MFRZSM1-021L
Prix93.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Style de diaphragme de commutateur à vide
N° D’ARTICLE MI01982877
N° MFRZSM1-021L
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
Prix93.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    23 mm
  • Longueur totale
    52.5 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Taille du port
    NPT 1/8
  • Poids
    65 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion de 3 m, extrémités de câble libres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +0.5 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    ZSM
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
ZSM1-021L INTERRUPTEUR D’ASPIRATEUR
  • Interrupteur à vide de base avec réglage rotatif d’un signal de sortie de tension de niveau d’alimentation
  • Plage de vide : -80 à -27 kPa
  • Sortie : tension de niveau d’alimentation commutée
  • Alimentation électrique requise : 4.5 à 28 V c.c. (état solide) ou 100V CA/CC (rouge)
  • Répétabilité : ±10 % ou moins
  • Tailles de port : 1/8 RC ou 1/8 NPTF mâle, ou montable sur génératrice ZM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté