Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale23 mm
- Longueur totale52.5 mm
- Largeur totale15 mm
- Poids65 g
Détails
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion de 0.5 m, extrémités de câble libres
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- Hystérèse15 kPa
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +0.5 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Tuyauterie1/8 NPT
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieZSM
- Normes respectéesCE
- Action de commutationNPN
Aperçu
- Interrupteur à vide de base avec réglage rotatif d’un signal de sortie de tension de niveau d’alimentation
- Plage de vide : -80 à -27 kPa
- Sortie : tension de niveau d’alimentation commutée
- Alimentation électrique requise : 4.5 à 28 V c.c. (état solide) ou 100V CA/CC (rouge)
- Répétabilité : ±10 % ou moins
- Tailles de port : 1/8 RC ou 1/8 NPTF mâle, ou montable sur génératrice ZM