Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale37 mm
- Longueur totale84 mm
- Largeur totale18 mm
- Taille du portAvec sous-plaque
- Tailles des ports1/8 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.49 (P à R) Cv, 0.53 (A à R) Cv
- Direction du débit2-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps avec orifice et sous-plaque
- Temps de réponse21 ms
- Matériau du jointNitrile
- SérieVZ100-500
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse E
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.
- Conductance sonique (C)2 (A à R) dm3/(s.bar), 2.2 (P à A) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneBobine