Motion
NVZ5140-3D-02T

SMC CORP OF AMERICA
NVZ5140-3D-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Sous-plaque montée sur socle incluse, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI01983829
N° MFRNVZ5140-3D-02T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVZ5140-3D-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Sous-plaque montée sur socle incluse, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI01983829
N° MFRNVZ5140-3D-02T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    85.5 mm
  • Longueur totale
    122.5 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Tailles des ports
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.51 (P à A/B) Cv, 0.71 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque de base incluse
  • Temps de réponse
    20 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    3.5 à 50 Hz W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Conductance sonique (C)
    2.3 (P à A/B) dm3/(s.bar), 2.9 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVZ5140-3D-02T SOUPAPE SOL/PILOT, 110V

Vous pourriez également aimer