Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice d’échappement10 mm
- Hauteur totale14.3 mm
- Longueur totale39.2 mm
- Taille du portRaccord à pousser de 4 mm
- Poids5 g
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.7 (entrée à sortie) mm2, 2.5 (sortie d'échappement) mm2
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale14 psi
- Plage de pression de fonctionnement14 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- Matériau du jointNitrile
- SérieAQ
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageISO
Aperçu
- Raccords à une touche intégrés
- Silencieux intégré en option
- Gain d’espace
- Léger