Motion
ARX20-02
Régulateur d'air standard - BSPT 0.2500 Port, 7.3 à 123.3 psi
N° D’ARTICLE MI01984233
N° MFRARX20-02
Prix11.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - BSPT 0.2500 Port, 7.3 à 123.3 psi
N° D’ARTICLE MI01984233
N° MFRARX20-02
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
Prix11.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Pression de consigne maximale
    123 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    ARX
  • Définir la plage de pression
    7.3 à 123.3 psi
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARX20-02

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté