Motion
AS1210-M5
Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI01984304
N° MFRAS1210-M5
Prix10.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI01984304
N° MFRAS1210-M5
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
Prix10.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M3, M5 standard
  • Type de port d’entrée
    M5 x 0.8 femelle fileté ISO
  • Type de port de sortie
    M5 x 0.8 femelle fileté ISO
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Longueur totale
    13 mm
  • Largeur totale
    5.5 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.6 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Entrée du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Liquide
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    ISO
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS1210-M5 VITESSE CTRL, FILETAGE M5
  • Forme coude corps en métal
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Entrée ou sortie du compteur
  • Tailles de port : M3, M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté